COXREELS C-L350-5016-C kombinert luft/elektrisk spole, 0.3 A ampere, 16 tråd gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer | CF2LXY 29PX21

COXREELS C-L350-5016-C kombinert luft/elektrisk spole, 0.3 A ampere, 16 tråd gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer

På lager
Vare: CF2LXY Modell: C-L350-5016-CKryssreferanse: 29PX21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsrulle
Lengde på vekselstrøm50 ft
amps0.3 A
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
EAN0674255726413
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/8 "MNPT
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50 ft.
SlangematerialePVC
Input Current0.3A
Inne i Dia.3 / 8 "
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
MonteringTak og kjøretøyer, gulv, vegg
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Antall ledere3
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17 "
Samlet bredde16 "
FaseEnkel fase
Plug TypeNEMA 5-15P
BeholdertypeStøpsel
Rullinnløp3/8 "FNPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeMassiv messing
Spenning120 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSakInne i Dia.ampsLagreneKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Return Slange Reel1 / 4 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 129 NOK
COXREELS C-LP-325-325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 340 NOK
COXREELS C-LP-350-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy13 251 NOK
COXREELS C-LP-425-425 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Return Slange Reel1 / 2 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 462 NOK
COXREELS C-L350-5012-A Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 219 NOK
COXREELS C-L350-5012-B Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 216 NOK
COXREELS C-L350-5016-D Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DSpring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy11 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS C-L350-5016-C kombinert luft/elektrisk spole, 0.3 A ampere, 16 tråd gauge AWG, 300 psi, 3/8 tommer
11 305 NOK / enhet