ORBIS Håndholdt beholder


filtre
Farge: Blå , Innvendig bredde: 13 " , Materiale: Plast , Utvendig høyde: 9.5 " , Utvendig bredde: 15 "
StilModellInnvendig høydeInnvendig lengdeSakLastekapasitetUtenfor lengdeVolumPris (eks. mva)
A
NSO2415-9 BLÅ
7"21 13 / 32 "Distribusjonsbeholder40 lb.24 "1.42 cu. ft.570NOK
A
NSO1215-9 BLÅ
8.75 "9 13 / 32 "Container2.6 lb.12 "0.62 cu. ft.-
RFQ

Håndholdt beholder

ORBIS håndholdte distribusjonsbeholdere er designet for å lagre avlange eller lange deler, tegninger, støtfangere og støpelister. Disse beholderne har sprøytestøpt plastkonstruksjon for å håndtere belastninger fra 2.6 til 40 lb. De kommer i en stablebar design som gjør at enheten kan stables sikkert oppå hverandre og maksimere arbeidsplassen. Disse beholderne er videre integrert med fingertupphåndtak på de tilstøtende sidene for enkel håndtering og er tilgjengelige i volumer fra 0.62 til 1.42 cu ft.
Raptor Supplies tilbyr også ORBIS rette veggcontainere med alle de nevnte funksjonene, men med polyetylenkonstruksjon for utmerket slagstyrke.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?