COXREELS C-MPL-425-425 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3PEU

COXREELS C-MPL-425-425 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde

På lager
Vare: CF3PEU Modell: C-MPL-425-425

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse8 x 9 "
EAN0674255712294
Slangelengde25 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Utenfor Dia.13 / 16 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17 "
Samlet bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.8
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakInne i Dia.ampsLagreneKlinkeMaks. PressMaks. Temp.MonteringPris
COXREELS C-LP-150-150 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/4 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Spring Return Slange Reel1 / 4 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 432 NOK
COXREELS C-LP-325-325 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 25 fot lengde | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy9 378 NOK
COXREELS C-LP-350-350 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 3/8 tomme indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Spring Return Slange Reel3 / 8 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy12 567 NOK
COXREELS C-LP-425-425 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Spring Return Slange Reel1 / 2 "-1" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy10 237 NOK
COXREELS C-L350-5012-A Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ASpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 444 NOK
COXREELS C-L350-5012-B Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BSpring Return Slange Reel3 / 8 "201" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy14 271 NOK
COXREELS C-L350-5016-D Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 50 fot lengde | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DSpring Return Slange Reel3 / 8 "131" Permanent smurte presisjonslagreSelvlåsende skralle med flere posisjoner300 psi150 FGulv, vegg, tak, benk og kjøretøy11 630 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS C-MPL-425-425 Fjærretur slangetrommel, middels trykk, 1/2 tomme indre diameter, 25 fot lengde
8 886 NOK / enhet