TEMPCO LDWR-1045 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 842 F | AC9HRK 3GRK6

TEMPCO LDWR-1045 høytemperaturledningsledning 10 gauge maks. temperatur 842 F

På lager
Vare: AC9HRK Modell: LDWR-1045Kryssreferanse: 3GRK6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlytråd med høy temperatur
KabeltypeMG
LedermaterialeNikkelbelagt kobber
IsolasjonGlimmerisolasjon med overfletting av glassfiber
JakkefargeNaturlig
Jakke TypeGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish
Maks. Forsterker75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C
Maks. Temp.842 F
Nominell utenfor dia.0.203 "
Spolelengde250ft.
Spole / spolelengde (ft.)250
stranding105 x 30
Spenning600
Wire Gauge10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.138
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8544493080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris
TEMPCO LDWR-1015 ledning høy temperatur | AC2HBG 2KE40 LDWR-1015100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F6 123 NOK
TEMPCO LDWR-1024 ledning høy temperatur | AC2HBM 2KE45 LDWR-1024100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 740 NOK
TEMPCO LDWR-1050 høytemperatur ledningstråd 10 gauge maks. temperatur 482 F | AC9HRQ 3GRL2 LDWR-1050250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F7 946 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO LDWR-1045 høytemperaturledningsledning 10 gauge maks. temperatur 842 F
16 545 NOK / enhet