VESTIL EFHD Series Heavy Duty Ekstruderte Aluminium plattformtrucker


filtre
Caster Dia .: 8" , hjulmateriale: Glassfylt nylon , hjultype: (2) Stiv, (2) Svingbar , hjulbredde: 2" , Farge: Sølv , Håndtaksmateriale: Stål Inkluderer: (1) Håndtak av høypolert stål, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde , Vektgrense: 4800 lbs. , Materiale: Aluminum , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Plattformmateriale: Aluminum , Strømkilde: Håndbok
StilModellPlattformhøydeDekkhøydeDeck lengdePlattform LengdePlattformbreddeDekkbreddeMaks. PlattformhøydeTotal høydePris (eks. mva)
A
EFHD-3672
13.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "15 835 NOK
B
EFHD-3060
13.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "11 968 NOK
C
EFHD-2448
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "10 494 NOK
D
EFHD-3048
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "11 611 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?