VESTIL EFHD-2448 plattformlastebil i ekstrudert aluminium, 24 x 48 tommer | AG7RDQ

VESTIL EFHD-2448 plattformtruck i ekstrudert aluminium, størrelse 24 x 48 tommer

På lager
Vare: AG7RDQ Modell: EFHD-2448

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 494 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Kapasitet4800 lbs.
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde13 3 / 8 "
Deck lengde48 "
Dekkbredde24 "
Fremre hjul Dia.8"
Håndtak FinishHøypolert
HåndteringsmaterialeStål
Høyde40.25 "
Inkluderer(1) Håndtak av høypolert stål, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde
Lengde52.63 "
Lastekapasitet4800 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde13.38 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde52.63 "
Samlet bredde24 "
Plattformhøyde13.38 "
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde24 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.8"
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.25
Skipets høyde (cm)102.24
Skipets lengde (cm)133.67
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeDekkhøydeDeck lengdePlattform LengdePlattformbreddeDekkbreddeMaks. PlattformhøydeTotal høydePris
VESTIL EFHD-3048 plattformtruck i ekstrudert aluminium, størrelse 30 x 48 tommer | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "11 611 NOK
VESTIL EFHD-3060 plattformtruck i ekstrudert aluminium, 30 x 60 tommers størrelse | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "11 968 NOK
VESTIL EFHD-3672 plattformtruck i ekstrudert aluminium, 36 x 72 tommer | AG7RDU EFHD-367213.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "15 835 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EFHD-2448 plattformtruck i ekstrudert aluminium, størrelse 24 x 48 tommer
10 494 NOK / enhet