VESTIL EFHD-3672 plattformtruck i ekstrudert aluminium, 36 x 72 tommer | AG7RDU

VESTIL EFHD-3672 plattformtruck i ekstrudert aluminium, størrelse 36 x 72 tommer

Vare: AG7RDU Modell: EFHD-3672
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 835 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster Dia.8"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGESølv
Dekkhøyde13 1 / 4 "
Deck lengde72 "
Dekkbredde36 "
Fremre hjul Dia.8"
Håndtak FinishHøypolert
HåndteringsmaterialeStål
Høyde40 "
Inkluderer(1) Håndtak av høypolert stål, (2) stive hjul 2" bredde og (2) svingbare hjul 2" bredde
Lengde76.75 "
Lastekapasitet4800 lbs.
MaterialeAluminum
Maks. Plattformhøyde13.25 "
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Total høyde40 "
Total lengde76.5 "
Samlet bredde36 "
Plattformhøyde13.25 "
Plattform Lengde72 "
PlattformmaterialeAluminum
Plattformbredde36 "
StrømkildeHåndbok
Bakhjul Dia.8"
Statisk lastekapasitet4800 lbs.
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72.9
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)194.95
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeDekkhøydeDeck lengdePlattform LengdePlattformbreddeDekkbreddeMaks. PlattformhøydeTotal høydePris
VESTIL EFHD-2448 plattformlastebil i ekstrudert aluminium, 24 x 48 tommer | AG7RDQ EFHD-244813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "10 494 NOK
VESTIL EFHD-3048 plattformtruck i ekstrudert aluminium, størrelse 30 x 48 tommer | AG7RDR EFHD-304813.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "11 611 NOK
VESTIL EFHD-3060 plattformtruck i ekstrudert aluminium, 30 x 60 tommers størrelse | AG7RDT EFHD-306013.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "11 968 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EFHD-3672 plattformtruck i ekstrudert aluminium, størrelse 36 x 72 tommer
15 835 NOK / enhet