DAYTON 33RG79 kabel 1/4 tomme 500 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PFH

DAYTON 33RG79 kabel 1/4 tommer 500 fot 1 x 19 rustfritt stål

På lager
Vare: AG3PFH Modell: 33RG79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 536 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 4 "
Lengde500ft.
Materiale304 rustfritt stål
Spolebredde11-3 / 4 "
Strandtype1 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1640 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)19.99
HS kode7312101070

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF60 Kabel 1/4 tomme 250 fot 7 x 19 Ss | AG3PCC 33RF60250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.9 977 NOK
DAYTON 33RF84 Kabel 1/4 tomme 250 fot 7 x 19 stål | AG3PCZ 33RF84250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.3 083 NOK
DAYTON 33RF85 Kabel 1/4 tomme 500 fot 7 x 19 stål | AG3PDA 33RF85500ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.5 064 NOK
DAYTON 33RG78 Kabel 1/4 tomme 250 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PFG 33RG78250ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.11 272 NOK
DAYTON 33RG82 kabel 1/4 tomme 250 fot 6 x 37 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PFK 33RG82250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC900 kg10 866 NOK
DAYTON 33RG84 kabel 1/4 tomme 25 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PFM 33RG8425ft.304 rustfritt stål7 x 191280 lb.1 126 NOK
DAYTON 33RG87 kabel 1/4 tomme 250 fot 7 x 7 rustfritt stål | AG3PFQ 33RG87250ft.304 rustfritt stål7 x 71220 lb.8 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RG79 kabel 1/4 tommer 500 fot 1 x 19 rustfritt stål
21 536 NOK / enhet