DAYTON Belagte / ubelagte kabler, 1/4 tommers størrelse


filtre
Kabelstørrelse: 1 / 4 " , Beleggmateriale: Klar vinyl , Utvendig Dia.: 5 / 16 "
StilModellLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
33RG84
25ft.304 rustfritt stål7 x 191280 lb.1 126 NOK
B
33RH42
50ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.775NOK
A
33RG82
250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC900 kg10 866 NOK
A
33RG87
250ft.304 rustfritt stål7 x 71220 lb.8 645 NOK
C
33RF60
250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.9 977 NOK
C
33RF84
250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.3 083 NOK
A
33RG78
250ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.11 272 NOK
C
33RF85
500ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.5 064 NOK
A
33RG79
500ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.21 536 NOK

Belagte / ubelagte kabler, 1/4 tommers størrelse

Dayton 1/4 tommers kabler brukes med manuelle eller elektriske vinsjer for å trekke eller løfte last i horisontal posisjon. Disse enhetene har 302 / 304 rustfritt stål eller galvanisert stålkonstruksjon for holdbarhet og er i stand til å motstå tunge belastninger (opptil 1640 lb) i forskjellige riggeoperasjoner. De har klart vinyl- eller polypropylenbelegg for ekstra seighet, fleksibilitet, slitasje og kjemisk motstand. Disse beleggene beholder også smøring på kablene for å gi enkel håndtering og lang levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse kablene, tilgjengelig i lengder fra 25 til 500 fot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?