Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 33RH42 Kabel 1/4 tommer 50 fot 7 x 19 stål | AG3PGZ

DAYTON 33RH42 kabel 1/4 tommer 50 fot 7 x 19 stål

På lager
Vare: AG3PGZ Modell: 33RH42
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
775NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse1 / 4 "
Lengde50ft.
MaterialeGalvanisert stål
Strandtype7 x 19
Arbeidsbelastningsgrense1400 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)5
Skipets lengde (cm)21.79
Skipets bredde (cm)21.79
HS kode7312103074

Produktdetaljer:

    • Bestrøket / ubestrøket (ubestrøket)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeStrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 33RF60 Kabel 1/4 tomme 250 fot 7 x 19 Ss | AG3PCC 33RF60250ft.302 / 304 rustfritt stål7 x 191280 lb.9 977 NOK
DAYTON 33RF84 Kabel 1/4 tomme 250 fot 7 x 19 stål | AG3PCZ 33RF84250ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.3 083 NOK
DAYTON 33RF85 Kabel 1/4 tomme 500 fot 7 x 19 stål | AG3PDA 33RF85500ft.Galvanisert stål7 x 191400 lb.5 064 NOK
DAYTON 33RG78 Kabel 1/4 tomme 250 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PFG 33RG78250ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.11 272 NOK
DAYTON 33RG79 kabel 1/4 tomme 500 fot 1 x 19 rustfritt stål | AG3PFH 33RG79500ft.304 rustfritt stål1 x 191640 lb.21 536 NOK
DAYTON 33RG82 kabel 1/4 tomme 250 fot 6 x 37 klasse Iwrc rustfritt stål | AG3PFK 33RG82250ft.304 rustfritt stål6 x 37 klasse IWRC900 kg10 866 NOK
DAYTON 33RG84 kabel 1/4 tomme 25 fot 7 x 19 rustfritt stål | AG3PFM 33RG8425ft.304 rustfritt stål7 x 191280 lb.1 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 33RH42 kabel 1/4 tommer 50 fot 7 x 19 stål
775NOK / enhet