Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01629 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UNA 2MXG9

TEMPCO CSH01629 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UNA Modell: CSH01629Kryssreferanse: 2MXG9
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
1 128 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon29.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde30.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet13W / kvm. i.
Watts1250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)77.47
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01617 Stripvarmer 45-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UNL 2MXJ1 CSH0161744.5 "45.5 "8W / kvm. i.1 468 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01629 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
1 128 NOK / enhet