Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CSH01617 Stripvarmer 45-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UNL 2MXJ1

TEMPCO CSH01617 Stripvarmer 45-1/2 tomme Lengde 1200 grader F

På lager
Vare: AC2UNL Modell: CSH01617Kryssref: 2MXJ1

Få tak i det Mai 6, mandag
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
1 468 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrip varmeapparat
MaterialeSømløs rustfritt stål
Maks. Skjede Temp.1200 Grader F
Monteringsdimensjon44.5 "
MonteringstypeOverflatemontert
Total lengde45.5 "
Fase1
Skruestørrelse10-32
Mantelmateriale304 rustfritt stål
TerminalerParallel
Spenning240V
Watt Tetthet8W / kvm. i.
Watts1250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1475
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)115.57
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hull hulllengde (1/2 ")
    • Hull hullbredde (5/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellMonteringsdimensjonTotal lengdeWatt TetthetPris
TEMPCO CSH01629 Stripvarmer 30-1/2 tomme Lengde 1200 grader F | AC2UNA 2MXG9 CSH0162929.5 "30.5 "13W / kvm. i.1 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CSH01617 Stripvarmer 45-1/2 tomme Lengde 1200 grader F
1 468 NOK / enhet