Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt kort hengselspak | AC2JUD 2KRR9

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt kort hengselspak

På lager
Vare: AC2JUD Modell: X-10GW21Kryssreferanse: 2KRR9
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.11 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.067 "
Høyde1.05 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.221 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke8.83 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.08 "
Slipp kraft1.13 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorKort hengsel
Spenningsverdier125 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellSlipp kraftAktuatorlengdeKarakterTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reiseHøydeMaks. ForreisePris
OMRON A-20GV21-B Snap Switch 20a Spdt kort hengselspak | AC2JRM 2KRJ9 A-20GV21-B1.48 oz.1.12 "20ASkru125/250/480 VAC0.047 "1.16 "0.256 "262NOK
OMRON A-20GV21 Snap Switch 20a Spdt kort hengselspak | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 oz.1.12 "20ALoddetinn125/250/480 VAC0.047 "1.05 "0.256 "262NOK
OMRON Z-15GW21-B Snap Switch 15a Spdt kort hengselspak | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-B0.99 oz.1.11 "15ASkru125/250/480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm177NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON X-10GW21 Snap Switch 10a Spdt kort hengselspak
325NOK / enhet