DAYTON Eksos / forsyning Vifte


Dayton avtrekks-/tilførselsvifter er ideelle for å regulere temperaturen og forhindre oppbygging av skadelige røyk i fabrikker, varehus og kommersielle rom. Disse viftene bidrar til en tryggere arbeidsplass, sikrer riktig luftsirkulasjon og fjerner forurensninger, varme og lukt.

filtre
Rammefinish: Galvanisert , Hz: 60 , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorkapsling: Helt lukket luft over , Motorisolasjon: Klasse B , Monteringsposisjon: Horisontal eller Vertikal , Hastighet: 1
StilModellDriftsforsterkerBearing TypeFan RPMFasePropell Dia.PropellmaterialeSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A
4YGA3
-Smørbar putepute--30 "Støpt aluminium1"Belte Drive Reversible15 096 NOK
A
4YGA4
-Smørbar putepute--48 "Støpt aluminium1-1 / 2 "Belte Drive Reversible27 270 NOK
B
10E027
1.5-1.6 / .85Ball1725312 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel2 205 NOK
C
10E028
1.5-1.6 / .85Ball1725316 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel10 407 NOK
C
10E029
1.7-1.9/0.85Ball1725316 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel12 059 NOK
D
10E030
1.7-1.9/0.85Ball1725318 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel13 004 NOK
E
10E031
1.7-1.9/0.86Ball1725320 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel13 455 NOK
F
10E032
1.8-2.0/0.90Ball1140324 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel13 365 NOK
B
10E021
2.9/1.4Ball1725112 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 781 NOK
C
10E022
2.9/1.4Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 907 NOK
C
10E023
3.4/2.1Ball1725116 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel6 955 NOK
G
10E024
3.5/2.2Ball1725118 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 124 NOK
E
10E025
4.0/2.9Ball1725120 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel7 579 NOK
F
10E026
4.6/3.4Ball1075124 "Aluminum1 / 2 "Direkte stasjon reversibel9 042 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Eksosvifter fungerer ved å skape undertrykk i et rom. Viften driver ut inneluft, forurensninger og fuktighet, og skaper et vakuum som trekker frisk luft inn i rommet utenfra.
  • Tilførselsvifter fungerer ved å tvinge luft inn i et bestemt område og skape positivt trykk. De introduserer frisk uteluft i rommet, og erstatter gammel eller forurenset inneluft.

Egenskaper

  • De har aluminiumskonstruksjon, som sikrer holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • Disse avtrekks-/tilførselsviftene gir kulelager og alternativer for ettersmøring av støpte puteblokklager, noe som øker påliteligheten og forenkler vedlikeholdet.
  • De er utstyrt med effektive kulelager, som sikrer jevn og pålitelig viftedrift med redusert friksjon for forlenget levetid.
  • Disse Dayton avtrekksviftene kommer med variable viftehastigheter, som når opptil 1725 RPM, og gir fleksibilitet til å tilpasse seg ulike ventilasjonskrav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan drives Dayton eksosvifter?

En veggbryter styrer vanligvis viften og henter strøm fra 20A-kretsen som driver baderomslysene og stikkontaktene.

Hvilke faktorer bør vurderes når man velger Dayton avtrekks-/tilførselsvifter for en spesifikk applikasjon?

Vurder faktorer som størrelsen på rommet, nødvendig luftstrøm, støynivåer og eventuelle spesifikke ventilasjonsbehov.

Hvordan beregner du Dayton eksosviftekapasitet?

En generell retningslinje er å ha minimum 1 kubikkfot per minutt (CFM) for hver kvadratfot romareal. For å finne kvadratmeterne til badet ditt, multipliser ganske enkelt lengden med bredden.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?