Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Stempel | AB7TLZ 24A171

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Stempel

På lager
Vare: AB7TLZ Modell: 1SM1Kryssreferanse: 24A171

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
446NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSub-miniatyr snap-bryter
Aktuatorlengde0.8 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter5A
Dybde0.25 "
Differensiell reise0.004 "
Høyde0.5 "
Housing MaterialFenolisk generelt formål
Lengde0.8 "
Maks. Forreise0.03 "
Monteringsdimensjon0.38 "sentre
Driftsstyrke3.0 til 5.0 oz.
Driftstemp. Område-65 grader til 250 grader F
Over reise0.005 "
Slipp kraft1.00 oz.
TerminaltypeLoddetapp
Type aktuatorPinnestempel
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8536509055
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. ForreiseDriftstemp. OmrådeTerminaltypePris
HONEYWELL 11SM1-T subminiatyrbryter, stiftstempelaktuator, 250 VAC | AB7TLT 24A162 11SM1-T0.02 "-67 grader til 257 grader FLoddetårn247NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL 1SM1 Sub-mini Snap Switch 5a Spdt Pin Stempel
446NOK / enhet