A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Ramme: 56HCZ , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 1.5 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Skaft Dia.: 7 / 8 " , Skaftlengde: 2.125 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Generelle motorer, 1/2 hk effekt, ODP-kabinett
Dayton universalmotorer brukes med kompressorer, vifter, transportører, pumper, materialhåndtering og maskinverktøy. Disse enhetene har åpne, dryppsikre (ODP) kabinetter som har ventilerte åpninger for å tillate innstrømning direkte over motorviklingene for å spre varme på grunn av kontinuerlig drift. De inkluderer akselslinger for å tette aksellagre mot støv og andre forurensninger mens de beholder smøringen. Disse motorene har stålkonstruksjon med 3-fase motordesign for å operere med høyere dreiemoment og større effektivitet sammenlignet med enfasemodeller med samme effekt (hk), hastigheter (rpm) og rammestørrelser. Velg fra et bredt utvalg av disse vekselstrømsmotorene for generell bruk, tilgjengelig i horisontale og alle vinklede monteringsposisjoner.