DAYTON 7HR39 Vifte 15 tommer | AF3LKD

DAYTON 7HR39 blåser 15 tommer

På lager
Vare: AF3LKD Modell: 7HR39

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Vifte RPM540
CFM @ 0.125-inn. SP3280
CFM @ 0.250-inn. SP2780
CFM @ 0.500-inn. SP1990
Utslippshøyde (in.)15-13/16
Utladningsbredde (in.)12.5
Forsterker med full belastning11.6 / 5.9-5.8
Husfinishnone
Husets høyde24.187 "
Husets lengde22.5 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde12.5 "
Hz60
Innløp Dia.14-3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM740
Maks. Innløpstemperatur150 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP3/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
MonteringsposisjonVifteaksel horisontal
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
Skaft Dia.1"
typenBelte Drive, Single Inlet Forward Curve With Drive Package
Spenning115/230
Hjuldiameter15 1 / 16 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.538
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPVifte RPMCFM @ 0.125-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseRotasjonPris
DAYTON 7HR40 Vifte 15 tommer | AF3LKE 7HR4015903640Klasse B1725Kondensator-start1CW Visning Drive Side18 522 NOK
DAYTON 7HR42 Vifte 15 tommer | AF3LKG 7HR4227404700Klasse B1725Kondensatorstart, Kondensatorløp1CW Visning Drive Side23 715 NOK
DAYTON 7HR47 Vifte 15 tommer | AF3LKM 7HR473/45403280Klasse B17253-fase3CW Visning Drive Side18 805 NOK
DAYTON 7HR48 Vifte 15 tommer | AF3LKN 7HR4815903640Klasse F17353-fase3CW Visning Drive Side22 186 NOK
DAYTON 7HR49 Vifte 15 tommer | AF3LKP 7HR491.56654140Klasse F17353-fase3CW Visning Drive Side21 893 NOK
DAYTON 7HR50 Vifte 15 tommer | AF3LKQ 7HR5027404700Klasse F17353-fase3CW Visning Drive Side22 799 NOK
DAYTON 7HR72 vifte 15 tommer | AF3LLP 7HR723/45403280Klasse B1725Delt fase1CCW Visning Drive Side20 126 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7HR39 blåser 15 tommer
18 345 NOK / enhet