VESTIL dumpere


filtre
Batteritype: AGM , Kapasitet: 660 lbs. , Farge: Sølv , Dybde: 59.125 " , Dumpehøyde: 51 " , Karakter: Klasse 304L , Høyde: 52.75 " , Installasjonsmaskinvare inkludert: Ikke obligatorisk , Lengde: 59 " , Nivålengde: 51 1 / 8 " , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Dumphøyde: 51 " , Antall batterier: 1 , Total høyde: 52.5 " , Total lengde: 59 " , Fase: IKKE RELEVANT , Plattformlengde: 15.75 " , Plattformmateriale: Rustfritt stål , Rotasjonshøyde: 106 " , Spenning: 12V DC
StilModellSakPlattformbreddeBreddePris (eks. mva)
A
ULM-PBT-DTC-10
Trommeldumper30 "34 3 / 4 "255 563 NOK
RFQ
B
ULM-PBT-BTC-10
Trommetilter28.38 "39 "-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?