ANVIL Svingbare løkkehengere


filtre
Metalldetekterbar: Ja , Stangstørrelse: 3 / 8 " , Type: Justerbar
StilModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
0500406988
Kobberbelagt4.187 "Kobberbelagt stål525 lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "78NOK
A
0500406947
Kobberbelagt2 9 / 16 "Kobberbelagt stål300 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "45NOK
A
0500407002
Kobberbelagt4.875 "Kobberbelagt stål525 lb.3"3"91NOK
A
0500407044
Kobberbelagt5.5 "Kobberbelagt stål650 lb.4"4"118NOK
A
0500406889
Kobberbelagt2.25 "Kobberbelagt stål300 lb.1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"41NOK
A
0500406962
Kobberbelagt3.5 "Kobberbelagt stål300 lb.2"2"47NOK
B
0500301692
Sink belagt2.25 "Galvanisert stål300 lb.1/2 - 1 "-22NOK
B
0500301767
Sink belagt4.875 "Galvanisert stål500 lb.2-1 / 2 "-30NOK
B
0500301809
Sink belagt5.5 "Galvanisert stål900 lb.4"-61NOK
B
0500301734
Sink belagt2 9 / 16 "Galvanisert stål300 lb.1-1 / 4 "-24NOK
B
0500301742
Sink belagt3.5 "Galvanisert stål300 lb.1-1 / 2 "-26NOK
B
0500301759
Sink belagt4.187 "Galvanisert stål300 lb.2"-25NOK
B
0500301775
Sink belagt5.125 "Galvanisert stål500 lb.3"-39NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?