Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500406889 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube 1/2-1 1/4 In | AD8CUR 4HXX9

ANVIL 0500406889 Swivel Loop Hanger Adjustable Tube 1 / 2-1 1/4 In

På lager
Vare: AD8CUR Modell: 0500406889Kryssreferanse: 4HXX9
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
41NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel loop sløyfe
FinishKobberbelagt
Lengde2.25 "
MaterialeKobberbelagt stål
Maks. Laste300 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse1/2 - 1-1/4"
Stangstørrelse3 / 8 "
Tube Size1/2 - 1-1/4"
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av ikke-isolert stasjonært kobberrør

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
ANVIL 0500406947 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 1 1/2 In | AD8CUT 4HXY1 0500406947Kobberbelagt2 9 / 16 "Kobberbelagt stål300 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "45NOK
ANVIL 0500406962 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 2 In | AD8CUU 4HXY2 0500406962Kobberbelagt3.5 "Kobberbelagt stål300 lb.2"2"47NOK
ANVIL 0500406988 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 2 1/2 In | AD8CUV 4HXY3 0500406988Kobberbelagt4.187 "Kobberbelagt stål525 lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "78NOK
ANVIL 0500407002 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 3 In | AD8CUW 4HXY4 0500407002Kobberbelagt4.875 "Kobberbelagt stål525 lb.3"3"91NOK
ANVIL 0500407044 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 4 In | AD8CUX 4HXY6 0500407044Kobberbelagt5.5 "Kobberbelagt stål650 lb.4"4"118NOK
ANVIL 0500301692 Swivel Loop Hanger Justerbar Pipe 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Sink belagt2.25 "Galvanisert stål300 lb.1/2 - 1 "-22NOK
ANVIL 0500301734 Svingbar sløyfehenger Justerbar Pipe 1 1/4 In | AD8CUZ 4HXY8 0500301734Sink belagt2 9 / 16 "Galvanisert stål300 lb.1-1 / 4 "-24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500406889 Swivel Loop Hanger Adjustable Tube 1 / 2-1 1/4 In
41NOK / enhet