Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0500301809 Swivel Loop Hanger Adjustable Pipe 4 In | AD8CVE 4HXZ4

ANVIL 0500301809 Justerbart rør med sløyfehenger 4 tommer

På lager
Vare: AD8CVE Modell: 0500301809Kryssreferanse: 4HXZ4
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwivel loop sløyfe
FinishSink belagt
Lengde5.5 "
MaterialeGalvanisert stål
Maks. Laste900 lb.
MetalldetekterbarJa
Rørstørrelse4"
Stangstørrelse3 / 8 "
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7326908530
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: For oppheng av ikke-isolert stasjonært kobberrør. Tappet per NFPA-standard

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeMaterialeMaks. LasteRørstørrelseTube SizePris
ANVIL 0500406889 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube 1/2-1 1/4 In | AD8CUR 4HXX9 0500406889Kobberbelagt2.25 "Kobberbelagt stål300 lb.1/2 - 1-1/4"1/2 - 1-1/4"41NOK
ANVIL 0500406947 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 1 1/2 In | AD8CUT 4HXY1 0500406947Kobberbelagt2 9 / 16 "Kobberbelagt stål300 lb.1-1 / 2 "1-1 / 2 "45NOK
ANVIL 0500406962 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 2 In | AD8CUU 4HXY2 0500406962Kobberbelagt3.5 "Kobberbelagt stål300 lb.2"2"47NOK
ANVIL 0500406988 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 2 1/2 In | AD8CUV 4HXY3 0500406988Kobberbelagt4.187 "Kobberbelagt stål525 lb.2-1 / 2 "2-1 / 2 "78NOK
ANVIL 0500407002 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 3 In | AD8CUW 4HXY4 0500407002Kobberbelagt4.875 "Kobberbelagt stål525 lb.3"3"91NOK
ANVIL 0500407044 Swivel Loop Hanger Justerbar Tube Størrelse 4 In | AD8CUX 4HXY6 0500407044Kobberbelagt5.5 "Kobberbelagt stål650 lb.4"4"118NOK
ANVIL 0500301692 Swivel Loop Hanger Justerbar Pipe 1/2-1 In | AD8CUY 4HXY7 0500301692Sink belagt2.25 "Galvanisert stål300 lb.1/2 - 1 "-22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0500301809 Justerbart rør med sløyfehenger 4 tommer
61NOK / enhet