SPEEDAIRE 4B241 Kompressor Luft 5.5 Hk | AD6VVZ

SPEEDAIRE 4B241 Kompressor Luft 5.5 Hk

På lager
Vare: AD6VVZ Modell: 4B241

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar gassluftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life5000 hr.
dBA @ 3 føtter90
MotormerkeHonda
Gratis luft CFM @ 90 PSI9.0
Gratis luft CFM @ maks. Press8.5
HP5.5
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press110 psi
Antall trinn1
Total høyde31.25 "
Total lengde19.75 "
Samlet bredde19.75 "
Pumpens oljekapasitet12.0 oz.
Pumpe RPM1020
StilTønne
Tankstørrelse20 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 75.15
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)49.53
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Motoroljekapasitet (21 oz.)

Produktvarianter

ProduktModellStilMotormerkeHPTankstørrelseMaks. PressAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressorluft 6.5 Hk | AB3WPU 1VN93TrillebårHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "19 757 NOK
SPEEDAIRE 2YJ61 Gass Luftkompressor 8.0 Hk 17.5 Cfm Maks | AC4BYX 2YJ61TrillebårHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "29 566 NOK
SPEEDAIRE 4B220 Kompressor Luft 5.5 Hk | AD6VVU 4B220TønneBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "17 466 NOK
SPEEDAIRE 4GB42 Kompressor Luft 4.0 Hk | AD7RPQ 4GB42CarryHonda OHV GX Bensin med lav oljestenging4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "14 334 NOK
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressorluft 9 Hk | AD7RPR 4GB45TønneHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "32 111 NOK
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk | AD8WHG 4NB84TønneHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "24 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4B241 Kompressor Luft 5.5 Hk
19 732 NOK / enhet