SPEEDAIRE 4GB45 Kompressorluft 9 Hk | AD7RPR

SPEEDAIRE 4GB45 Kompressor Air 9 Hk

På lager
Vare: AD7RPR Modell: 4GB45

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar gassluftkompressor
(F) NPT-uttak3 / 8 "
Gj.sn. Pump Life2000 hr.
MotormerkeHonda
Gratis luft CFM @ 90 PSI18.3
Gratis luft CFM @ maks. Press17.2
HP9.0
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press175 psi
Antall trinn2
Total høyde39.5 "
Total lengde26 "
Samlet bredde26 "
Pumpens oljekapasitet40.6 oz.
Pumpe RPM985
StilTønne
Tankstørrelse20 gal.
TanktypeHorisontal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.05
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)119.38
HS kode8414801685
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Motoroljekapasitet (37 oz.)

Produktvarianter

ProduktModellStilMotormerkeHPTankstørrelseMaks. PressAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressorluft 6.5 Hk | AB3WPU 1VN93TrillebårHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "19 757 NOK
SPEEDAIRE 2YJ61 Gass Luftkompressor 8.0 Hk 17.5 Cfm Maks | AC4BYX 2YJ61TrillebårHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "29 566 NOK
SPEEDAIRE 4B220 Kompressor Luft 5.5 Hk | AD6VVU 4B220TønneBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "17 466 NOK
SPEEDAIRE 4B241 Kompressor Luft 5.5 Hk | AD6VVZ 4B241TønneHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "19 732 NOK
SPEEDAIRE 4GB42 Kompressor Luft 4.0 Hk | AD7RPQ 4GB42CarryHonda OHV GX Bensin med lav oljestenging4.05 gal.125 psi121.75 "17.5 "14 334 NOK
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk | AD8WHG 4NB84TønneHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "24 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GB45 Kompressor Air 9 Hk
32 111 NOK / enhet