SPEEDAIRE 4GB42 Kompressor Luft 4.0 Hk | AD7RPQ

SPEEDAIRE 4GB42 Kompressor Air 4.0 Hk

På lager
Vare: AD7RPQ Modell: 4GB42

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar gassluftkompressor
(F) NPT-uttak1 / 4 "
Gj.sn. Pump Life2000 hr.
MotormerkeHonda OHV GX Bensin med lav oljestenging
Gratis luft CFM @ 90 PSI4.6
Gratis luft CFM @ maks. Press4.0
HP4.0
SmøringstypeSplash smurt
Maks. Press125 psi
Antall trinn1
Total høyde21.75 "
Total lengde17.5 "
Samlet bredde17.5 "
Pumpens oljekapasitet4.0 oz.
Pumpe RPM3000
StilCarry
Tankstørrelse5 gal.
TanktypeSide ved side

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8414200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Motoroljekapasitet (20 oz.)

Produktvarianter

ProduktModellStilMotormerkeHPTankstørrelseMaks. PressAntall trinnTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 1VN93 Kompressorluft 6.5 Hk | AB3WPU 1VN93TrillebårHonda6.58 gal.125 psi126 "18.5 "19 757 NOK
SPEEDAIRE 2YJ61 Gass Luftkompressor 8.0 Hk 17.5 Cfm Maks | AC4BYX 2YJ61TrillebårHonda8.08 gal.175 psi231 "26 "29 566 NOK
SPEEDAIRE 4B220 Kompressor Luft 5.5 Hk | AD6VVU 4B220TønneBriggs5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "17 466 NOK
SPEEDAIRE 4B241 Kompressor Luft 5.5 Hk | AD6VVZ 4B241TønneHonda5.520 gal.110 psi131.25 "19.75 "19 732 NOK
SPEEDAIRE 4GB45 Kompressorluft 9 Hk | AD7RPR 4GB45TønneHonda9.020 gal.175 psi239.5 "26 "32 111 NOK
SPEEDAIRE 4NB84 Kompressor Luft 6.5 Hk | AD8WHG 4NB84TønneHonda6.530 gal.125 psi140 "27.5 "24 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4GB42 Kompressor Air 4.0 Hk
14 334 NOK / enhet