PARKER Flarehette, messing, 45 grader


filtre
Body Material: Messing , Tilkoblingstype: flare , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
640F-5
1 / 2-205 / 8 "450 til 2800 psi5 / 16 "10331NOK
B
640F-8
3 / 4-16-750 psi1 / 2 "10511NOK
B
640F-6
5 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10292NOK
B
640F-10
7 / 8-14-650 psi5 / 8 "10781NOK
A
640F-4
7 / 16-209 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "10180NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?