Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 640F-5 hette, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TZB 1VDY3

PARKER 640F-5 hette, 5/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TZB Modell: 640F-5Kryssreferanse: 1VDY3
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse1 / 2-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseMaks. PressTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 640F-4 hette, 1/4 tomme utvendig diameter, messing | AB3TZA 1VDY2 640F-47 / 16-209 / 16 "450 til 2800 psi1 / 4 "10180NOK
PARKER 640F-6 hette, 3/8 tommer utvendig diameter, messing | AC2YJC 2P171 640F-65 / 8-18-1000 psi3 / 8 "10292NOK
PARKER 640F-8 Cap, 1/2 tomme utvendig diameter, messing | AC2YJD 2P172 640F-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10511NOK
PARKER 640F-10 hette, 5/8 tommer utvendig diameter, messing | AC2YJE 2P173 640F-107 / 8-14-650 psi5 / 8 "10781NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 640F-5 hette, 5/16 tomme utvendig diameter, messing
331NOK /pakke