Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på | AE2EUG 4X200

CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på

På lager
Vare: AE2EUG Modell: 6FA54-73Kryssreferanse: 4X200
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjemaSPST
HP3/4
Monteringshull0.5 "Dia.
Antall tilkoblinger2
BryterfunksjonMomentary On / Off
TerminalerSkru

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab10.469 "Dia.20.406 "59NOK
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AA2BHR 10C565 CA201-73På Av20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.20.406 "52NOK
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vippebryter Spst 3-kontakt På / av | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.30.406 "93NOK
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB4CVW 1X687 110-S-73På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.687 "Skru-0.5 "Dia.20.5 "63NOK
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AB4CWG 1X878 111-16-73På Av6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VAC0.68 "6 "Wire Lead-0.5 "Dia.2-55NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AC3WLQ 2X464 2FA54-73På Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.20.47 "41NOK
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Vippebryter Spst 2-kontakt på/av | AE2EUH 4X201 6FA58-73På / Momentan Av15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru3/40.5 "Dia.2-63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vippebryter Spst 2-kontakt av/på
69NOK / enhet