LOVEJOY Kobling Mini Disc


filtre
Hulltype: Bored , Koblingstype: Mini Disc Spacer Clamp Styles , Platemateriale: Rustfritt stål , Disktype: Rustfritt stål , Bli ferdig: Aluminum , Navmateriale: Aluminum , Keyway: Uten Keyway , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 2 grader , Maks. Temp. Område (F): 300 , Skruetype: Klemskrue , Stil: Mini Disc Spacer Clamp , Målesystem: Imperial
StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. RPMMaks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
MDS40C 3/8x3/8
0.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 tommer1.102 "3 273 NOK
A
MDS63C 5/8x5/8
0.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 tommer1.772 "3 781 NOK

Kobling Mini Disc

Lovejoy ES-serien minidisk-stilkoplinger brukes til å kjøre datamaskiner, roboter, måleenheter og medisinsk utstyr. Disse bevegelseskontrollkoblingene har ingen tilbakeslagsdesign for å korrigere parallelle og vinkelmessige feiljusteringer opp til henholdsvis 012 tommer og 2 grader. Videre har de aluminiumsnav med skiver i rustfritt stål for å tilby torsjonsstivhet opp til 22125 in-lbs/rad og tåler temperaturer opp til 300 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse mini-skive-stilkoplingene, tilgjengelig i varianter som leverer hastighet fra 2400 til 4800 rpm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?