Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc-kobling, 5/8 x 5/8 i boring | AA9FYB 1CYN1 / 77180

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Mini Disc-kobling, 5/8 x 5/8 i boring

På lager
Vare: AA9FYB Model: MDS63C 5/8x5/8Kryssreferanse: 1CYN1 / 77180
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
1 916 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.031 "
Bore A5/8 "X 5/8"
Bore B5/8 "X 5/8"
Bore Dia.5/8 x 5/8 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseMDS63C
KoblingstypeMini Disc Spacer Clamp Styles
SkivematerialeRustfritt stål
SkivtypeRustfritt stål
FinishAluminum
Nav Dia.1.772 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring22.3mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.031
Maks. Kjede25mm
Maks. Kjede25.00 mm
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.012
Maks. RPM2400
Maks. Hastighet2400 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)300
Min. Kjede10mm
Nominelt dreiemoment89 tommer
Utenfor Dia.1.772 "
Total lengde58mm
Parallell feiljustering0.012 "
SkruestørrelseM6
SkruetypeKlemskrue
StørrelseMDS63C
StilMini Disc Spacer Clamp
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC89 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8483908040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. RPMMaks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Pris
LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc-kobling, 3/8 x 3/8 i boring | AA9FXQ 1CYK8 / 77167 MDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 tommer1.102 "3 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Mini Disc-kobling, 5/8 x 5/8 i boring
1 916 NOK / enhet