VESTIL TG-800-serien Standard overlappende toppmonterte vinyllistdører


filtre
Sprøhet Temp.: 0.35 grader C , Farge: Fjern , Uklarhetsoverføring: 6.3% , Lysgjennomgang: 82.80% , Materiale: PVC vinyl , Maks. Strekkforlengelse: 388% , Monteringsdesign: Header , Monteringstype: Header , Overlappingsstil: standard , Styrke @ 100 % forlengelse: 1181 psi , Stripebredde: 8" , Strekkstyrke: 2635 psi , Tykkelse: 0.08 "
StilModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetBreddePris (eks. mva)
A
TG-800-SH-120-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "5 211 NOK
RFQ
B
TG-800-SH-120-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "6 426 NOK
C
TG-800-SH-96-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "6 113 NOK
RFQ
D
TG-800-SH-96-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "6 656 NOK
RFQ
E
TG-800-SH-96-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "3 706 NOK
RFQ
F
TG-800-SH-96-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "4 179 NOK
RFQ
G
TG-800-SH-120-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "7 702 NOK
H
TG-800-SH-120-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "5 854 NOK
RFQ
I
TG-800-SH-60-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C60 "4 452 NOK
RFQ
J
TG-800-SH-48-84-LT
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "3 249 NOK
RFQ
K
TG-800-SH-72-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 580 NOK
RFQ
L
TG-800-SH-72-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 133 NOK
RFQ
M
TG-800-SH-84-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "3 206 NOK
RFQ
N
TG-800-SH-84-60
2"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "3 664 NOK
RFQ
O
TG-800-SH-96-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "4 696 NOK
RFQ
P
TG-800-SH-96-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "5 167 NOK
RFQ
Q
TG-800-SH-96-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "5 653 NOK
RFQ
R
TG-800-SH-84-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 523 NOK
RFQ
S
TG-800-SH-72-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 850 NOK
RFQ
T
TG-800-SH-60-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C60 "3 549 NOK
RFQ
U
TG-800-SH-84-108
2"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "5 367 NOK
RFQ
V
TG-800-SH-72-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "5 325 NOK
RFQ
W
TG-800-SH-84-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "5 797 NOK
RFQ
X
TG-800-SH-120-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "8 303 NOK
Y
TG-800-SH-36-84-LT
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C36 "2 432 NOK
RFQ
Z
TG-800-SH-72-120
2"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 996 NOK
RFQ
A1
TG-800-SH-72-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "2 775 NOK
RFQ
B1
TG-800-SH-72-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "3 521 NOK
RFQ
C1
TG-800-SH-72-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C72 "4 223 NOK
RFQ
D1
TG-800-SH-84-72
2"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 078 NOK
RFQ
E1
TG-800-SH-48-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "3 549 NOK
RFQ
F1
TG-800-SH-84-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C84 "4 952 NOK
RFQ
G1
TG-800-SH-120-48
2"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "4 580 NOK
RFQ
H1
TG-800-SH-120-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C120 "7 071 NOK
I1
TG-800-SH-36-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C36 "1 945 NOK
RFQ
J1
TG-800-SH-48-84
2"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "2 604 NOK
RFQ
K1
TG-800-SH-48-96
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C48 "2 832 NOK
RFQ
L1
TG-800-SH-96-96-LT
2"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.40 ° til 140 ° F1805 Psi @ 23°C96 "7 071 NOK
RFQ
M1
TG-800-SH-144-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi144 "11 855 NOK
RFQ
N1
TG-800-SH-120-144
2.07 "35.4 lbs.144 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi120 "9 878 NOK
RFQ
O1
TG-800-SH-108-120
2.07 "35.4 lbs.120 "32.2 lbs.-10° til 140° F1805 psi108 "7 730 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?