VESTIL TG-800-SH-96-96 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 96 tommer x 96 tommer Størrelse | AG8ARZ

VESTIL TG-800-SH-96-96 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 96 tommer x 96 tommer størrelse

Vare: AG8ARZ Modell: TG-800-SH-96-96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 653 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinyl Strip Dør
Sprøhet Temp.0.35 grader C
FARGEFjern
Graves Tear Extension2"
Graves Tear Load35 2/5 lbs.
Uklarhetsoverføring6.3%
Høyde96 "
Lengde0.08 "
Belastning ved 100 % forlengelse32 1/5 lbs.
Lysende transmittans82.80%
MaterialePVC vinyl
Maks. Strekkforlengelse388%
MåleenheterHVER
MonteringsdesignHeader
Åpningshøyde96 "
Åpningsbredde96 "
Driftstemp. Område10 grader. til 140 grader. F
Overlapp stilstandard
Panel MaterialPVC vinyl
Spesifikke tyngdekraften1.22
stivhet1805 Psi @ 23 Deg. C
Styrke @ 100 % forlengelse1181 psi
Strip bredde8"
Strekkfasthet2635 psi
Bredde96 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.1
Skipets høyde (cm)243.84
Skipets lengde (cm)0.2
Skipets bredde (cm)243.84
HS kode3925200091
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGraves Tear ExtensionGraves Tear LoadHøydeBelastning ved 100 % forlengelseDriftstemp. OmrådestivhetBreddePris
VESTIL TG-800-SH-120-108 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 20 tommer x 108 tommer Størrelse | AG8AQK TG-800-SH-120-1082"35 2/5 lbs.108 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "7 702 NOK
VESTIL TG-800-SH-120-120 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 120 tommer Størrelse | AG8AQL TG-800-SH-120-1202"35 2/5 lbs.120 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "8 303 NOK
VESTIL TG-800-SH-120-48 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 48 tommer Størrelse | AG8AQM TG-800-SH-120-482"35 2/5 lbs.48 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "4 580 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-60 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 60 tommer Størrelse | AG8AQN TG-800-SH-120-602"35 2/5 lbs.60 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "5 211 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-72 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 72 tommer Størrelse | AG8AQP TG-800-SH-120-722"35 2/5 lbs.72 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "5 854 NOK
RFQ
VESTIL TG-800-SH-120-84 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 84 tommer Størrelse | AG8AQQ TG-800-SH-120-842"35 2/5 lbs.84 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "6 426 NOK
VESTIL TG-800-SH-120-96 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 120 tommer x 96 tommer Størrelse | AG8AQR TG-800-SH-120-962"35 2/5 lbs.96 "32 1/5 lbs.10 grader. til 140 grader. F1805 Psi @ 23 Deg. C120 "7 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL TG-800-SH-96-96 PVC-vinylstrimmeldør, standard overlapping, 96 tommer x 96 tommer størrelse
5 653 NOK / enhet