Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc-kobling, 3/8 x 3/8 i boring | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disc-kobling, 3/8 x 3/8 i boring

På lager
Vare: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Kryssref.: 1CYK8 / 77167
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
3 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.020 "
Bore A3 / 8 "x 3 / 8"
Bore B3 / 8 "x 3 / 8"
Bore Dia.3/8 x 3/8 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseMDS40C
KoblingstypeMini Disc Spacer Clamp Styles
SkivematerialeRustfritt stål
SkivtypeRustfritt stål
FinishAluminum
Nav Dia.1.102 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring16.5mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering2 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/- 0.020
Maks. Kjede14mm
Maks. Kjede14.00 mm
Maks. Driftstemperatur300 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.007
Maks. RPM3800
Maks. Hastighet3800 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)300
Min. Kjede6mm
Nominelt dreiemoment35 tommer
Utenfor Dia.1.102 "
Total lengde46mm
Parallell feiljustering0.007 "
SkruestørrelseM4
SkruetypeKlemskrue
StørrelseMDS40C
StilMini Disc Spacer Clamp
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC35 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483908040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljusteringBore AMaks. RPMMaks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Pris
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc-kobling, 5/8 x 5/8 i boring | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "X 5/8"24002400 rpm10mm89 tommer1.772 "3 781 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Mini Disc-kobling, 3/8 x 3/8 i boring
3 273 NOK / enhet