SQUARE D Støpte brytere: LH-serien, ABC fase krets


filtre
AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , Rammetype: LH , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
LH36125
125A64 395 NOK
B
LH36150
150A63 987 NOK
A
LH36175
175A63 987 NOK
A
LH36200
200A63 987 NOK
A
LH36225
225A63 987 NOK
A
LH36250
250A63 987 NOK
A
LH36300
300A63 987 NOK
C
LH36350
350A63 987 NOK
D
LH36400
400A63 987 NOK

Støpte brytere: LH-serien, ABC fase krets

Square D LH Series effektbrytere er best egnet for bruk i paneltavler, industriskap, busway plug-in enheter, sentralbord og motorkontrollsentraler for beskyttelse mot kortslutningsforhold og strømoverbelastning. Disse CSA-sertifiserte enhetene har en termisk magnetisk utløsning for å gi umiddelbar reaksjon mot alvorlige strømstøt samtidig som de unngår å snuble ved mild overbelastning. De er integrert med plug-in-design i I-Line-stil for å sikre enkel installasjon og knaster på lastsiden for problemfri kabling. Velg fra et bredt utvalg av disse strømbegrensningsbryterne tilgjengelig i strømstyrke fra 125 til 300A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?