Fluoramics HinderRUST-beskyttere forhindrer korrosjon eller stopper veksten av eksisterende rust i utstyr som er plassert i utendørs eller våte miljøer. De beskytter, smører og gjenoppretter stive kjeder, valser, girkasser, hydrauliske stempler, kniver, bremser, girkabler og møbler. Disse korrosjonsbeskyttelsen...s bruker Tufoil Technology, merkevarens proprietære PTFE-teknologi for å fungere som et smøremiddel og et fuktemiddel for å spre seg over overflaten som skal behandles for tilstrekkelig binding. De tilbyr svært effektiv overflatefilmbehandling ved å produsere en tynn anti-korrosjonsfilm og tjene som en hindring for vann og salter. Disse rustskjoldene er tilgjengelige i håndsprøyteflasker, spraybokser, flasker eller fat med volum på opptil 55 liter.Les meg
filtre
Rydd alt
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Base: Syntetisk ruststopper , Brannfarlig: Nei , Stil: Løsemiddelfri
Fluoramics HinderRust protector spray er designet med merkevarens patenterte Tufoil-teknologi for å gi en ikke-brennbar og løsemiddelfri ytelse, samt forhindre at løsningen fordampes. Disse rusthemmende sprayene sprer seg lett over brede flater ved å forskyve vannet og binde seg til den berørte overflaten umiddelbart uten forsinkelse. De gir en meget effektiv overflatefilmhåndtering ved å lage en tynn film med korrosjonsegenskaper og fungerer som en hindring for vann og salter. Fluoramics HinderRust protector spray tilbys i tre versjoner: Den midlertidige rustbeskytteren (R2.0), den smørende ruststopperen (S4.0) og den langsiktige rustbeskyttelsen (HV100) som serverer til et bredt spekter av applikasjoner, for eksempel gjenoppretting en stiv og rusten sykkel og smørende girkasser, garasjeporter, utendørs utstyr, møbler og hydrauliske sylinderstempler.
Arbeidsmekanisme
Rist rustbeskytteren før bruk.
Påfør på en ny eller rusten metalloverflate ved å børste eller spraye. Belegg overflaten jevnt med et tynt, blankt lag.
HinderRUST vil fukte og spre seg for å trenge inn mellom lag av metall for å stoppe korrosjon.
Disse rustskjoldene er ikke ledende og kan derfor børstes direkte på elektriske koblinger.
Utstyr som er belagt kan umiddelbart brukes. HinderRUST korrosjonsbeskyttere begynner å beskytte og smøre overflaten umiddelbart etter påføring.
Egenskaper
Fluoramics HinderRUST-beskyttere er vitenskapelig formulerte korrosjonshemmere som varer lenge og forhindrer korrosjon.
Tufoil-teknologi som brukes i denne ruststopperen gir en ikke-brennbar og løsemiddelfri ytelse.
De er silikonfrie for sikker bruk rundt maling.
Disse rustskjoldene fordamper ikke for å vare lenger enn andre inhibitorer og krever mindre gjenpåføring.
De er tilgjengelige i flere varianter, nemlig midlertidig rustbeskytter (R2.0), smørende ruststopper (S4.0), langsiktig rustbeskyttelse (HV100) og industrikvalitet væske-til-voks metallbeskyttelse (HV500).
Midlertidige rustbeskyttere (R2.0) gir midlertidig overflatebeskyttelse for metallgjenstander under transport eller etter fabrikasjon. De kan fjernes ved vask for endelig etterbehandling.
Smørende ruststoppere (S4.0) er standard silikonfrie selvreparerende rustbeskyttere og smøremidler som fester seg aggressivt til overflaten mens de sprer seg aktivt inn i dype hjørner, sprekker og sprekker. Disse rustbeskytterne varer lenger og er svært vanskelige å fjerne på grunn av eksponering for vanlige værelementer.
Langtidsrustskjold (HV100) er den kraftige versjonen av disse ruststopperne som tykner over tid for å skape et gel-lignende skjold som beskytter mot ekstreme forhold. De selvpolymeriserer sakte etter påføring uten å herde til en fast overflate.
Væske-til-voks metallbeskyttelser av industrikvalitet (HV500) er ikke-tørkende svertede versjoner av HinderRUST for sterkere rustkontroll mens de dekker over rust. Disse industrielle versjonene gir UV-beskyttelse og inneholder tiksotrope egenskaper for beskyttelse mot utvendig eksponering. Disse væskene tykner over tid for å produsere en vokslignende overflatebeskytter.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvorfor er HinderRUST-produkter bedre enn andre rusthemmere?
Overflateaktiv teknologi: HinderRUST-produkter har overflateaktive forbindelser som bruker adsorpsjon for å spre seg over metalloverflaten og fester seg molekylært til overflaten. Dette skaper en HinderRUST-film på metalloverflaten som er vanskelig å vaske av uten påføring av høytrykksvann eller løsemidler.
Ingen løsemidler: HinderRUST-produkter som er 100 % løsemiddelfrie gir den sikreste rustforebyggingen.
Fortrenger vann: HinderRUST-produkter fortrenger fuktighet fra metalloverflater for kjemisk binding med dem og forhindrer fremtidig fukt- og oksygeneksponering.
Anti-rust smøremiddel: HinderRUST-produkter fungerer som et smøremiddel for jevn drift av fast, rustet eller fastkjørt utstyr/verktøy.
Hvor ofte bør brukere bruke HinderRUST på nytt på verktøyene sine?
Brukere bør bruke disse rusthemmerne på nytt etter behov for langvarig rustbeskyttelse. Hyppigheten av påføring på nytt avhenger av bruk, miljø og lagringsforhold. Utstyr som er lagret i et tørt, tildekket miljø trenger mindre gjenbruk sammenlignet med de som brukes / lagres under fuktige og regnfulle forhold.
Kan brukere sveise gjennom en HinderRUST-belagt overflate?
HinderRUST S4.0 rustbeskyttere er gjennomsveis godkjent for sveising av de belagte produktene.