PARKER L249F-serien, albue, 90 grader, bluss x MNPT, messing


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Tilkoblingstype: Bluss x MNPT , Bluss type: 45 Degrees , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
L249F-6-8
1000 psi1 / 2 "3 / 8 "581NOK
A
L249F-4-4
1400 psi1 / 4 "1 / 4 "546NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?