Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER L249F-4-4 albue 45 grader lav bly messing fakkel | AA8PMC 19H213

PARKER L249F-4-4 albue 45 grader lav bly messing fakkel

På lager
Vare: AA8PMC Modell: L249F-4-4Kryssreferanse: 19H213
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
605NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialMessing med lav bly
TilkoblingstypeBluss x MNPT
Flare Type45 Degrees
Maks. Press1400 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelseTube SizePris
PARKER L249F-6-8 albue 45 grader lav bly messing fakkel | AA8PMD 19H214 L249F-6-81000 psi1 / 2 "3 / 8 "581NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER L249F-4-4 albue 45 grader lav bly messing fakkel
605NOK / enhet