APPROVED VENDOR Universelle koblinger


filtre
Base Type: Sving , Duty Rating: Standard plikt , Kjevetype: utskiftbar , Kjevebredde: 5" , Monteringshull Dia.: 1 / 2 " , Total høyde: 12 " , Total bredde: 9.875 " , Svingvinkel: 360 Degrees , Halsdybde: 4.25 "
StilModellutformingMaterialeMaks. PressTotal lengdeStørrelseTemp. OmrådetypenPris (eks. mva)
A
3LX93
Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi-5 / 8 "-20 til 160 FSlangeenden101NOK
B
3LX87
Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi---20 til 160 FTrippel tilkobling213NOK
C
3LX85
Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi---20 til 160 FTom slutt121NOK
D
UCFL-50G
SelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi3.03 "1 / 2 "-40 til 250 F(F) PT557NOK
E
UCML-75G
SelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi4.25 "3 / 4 "-40 til 250 F(M) PT557NOK
D
UCFL-75G
SelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi3.25 "3 / 4 "-40 til 250 F(F) PT557NOK
E
UCML-50G
SelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi4.03 "1 / 2 "-40 til 250 F(M) PT557NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?