Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX93 Kobling 5/8 Tommer Størrelse | AD2ADZ

APPROVED VENDOR 3LX93 kobling 5/8 tomme Størrelse

På lager
Vare: AD2ADZ Modell: 3LX93

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
99NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse5 / 8 "
Temp. Område-20 til 160 F
typenSlangeenden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7326908588
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellutformingMaterialeMaks. PressTotal lengdeStørrelseTemp. OmrådetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX85 kobling | AD2ADQ 3LX85Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi---20 til 160 FTom slutt94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX87 Coupler Triple End | AD2ADT 3LX87Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi---20 til 160 FTrippel tilkobling166NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCFL-50G Universalkobling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi3.03 "1 / 2 "-40 til 250 F(F) PT676NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCFL-75G Universalkobling Fnpt 3/4 tommer 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi3.25 "3 / 4 "-40 til 250 F(F) PT563NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCML-50G Universalkobling (m)npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi4.03 "1 / 2 "-40 til 250 F(M) PT563NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCML-75G Universalkobling (m)npt 3/4 Tommer 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi4.25 "3 / 4 "-40 til 250 F(M) PT563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX93 kobling 5/8 tomme Størrelse
99NOK / enhet