AMERICAN DRILL BUSHING 24494 Heisering, 11000Kg Lastekapasitet, M36x4.0 Gjengestørrelse, 20.8 Nm Dreiemoment | CD6KFE

ADB TALJERINGER MFG. 24494 Heisering, 11000 kg lastekapasitet, M36x4.0 gjengestørrelse, 20.8 Nm dreiemoment

På lager
Vare: CD6KFE Modell: 24494

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisring
FinishSvart oksid
Innvendig lengde164.8 mm
Innvendig bredde106.7 mm
Lastekapasitet11000Kg
Materiale4140 Legert stål
Bevegelse360 grader Svinger, 180 grader. Pivoter
System for målingMetric
Tykkelse44.5 mm
tråd Lengde69 mm
TrådstørrelseM36x4.0
moment~~POS=TRUNC20.8 Nm
Bredde217.2 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.992
Skipets høyde (cm)41.1
Skipets lengde (cm)24.26
Skipets bredde (cm)6.4
OpprinnelseslandUS

Egenskaper:

  • Materiale: Høyfast legert stål
  • Designfaktor: 5:1, magnetisk partikkel inspisert i henhold til ASTM E1444, svingbare taljeringer beholder samme nominelle belastning fra 0 til 90 grader fra boltaksen, standardtoleranse +- 030 tommer med mindre annet er spesifisert.
  • Finish: Black Oxide finish for korrosjonsbestandighet*
  • Bevegelsesområde: Sving 360°, sving 180° under belastning
  • Spesifikasjoner: Oppfyller militærspesifikasjon nr. MIL-STD 209, oppfyller ANSI/ASME B30.26
  • 200 % prøvebelastning testet
  • Individuelt serienummerert
  • Alle dimensjoner er omtrentlige – variasjoner påvirker ikke bruk eller designfaktor.
  • Også tilgjengelig i et bredt spekter av plettering – f.eks. kadmium, titan-kadmium, nikkel, etc.

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTrådstørrelsetråd LengdeBreddeInnvendig breddemoment~~POS=TRUNCTykkelseInnvendig lengdePris
AMERICAN DRILL BUSHING 24490 Heisering, 7000Kg Lastekapasitet, M30x3.5 Gjengestørrelse, 13.5 Nm Moment | CD6KFD 244907000KgM30x3.566mm165.1 mm81.3 mm13.5 Nm31.8 mm106.3 mm9 165 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24498 Heisering, 12500Kg Lastekapasitet, M42x4.5 Gjengestørrelse, 21.6 Nm Moment | CD6KFF 2449812500KgM42x4.579 mm217.2 mm106.7 mm21.6 Nm44.5 mm158.8 mm13 011 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24290 Heisering, 13500Kg Lastekapasitet, M48x5.0 Gjengestørrelse, 21.3 Nm Moment | CD6KFG 2429013500KgM48x5.079 mm217.2 mm106.7 mm21.3 Nm44.5 mm152.8 mm13 011 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24592 Heisering, 22000Kg Lastekapasitet, M64x6.0 Gjengestørrelse, 53.9 Nm Moment | CD6KFH 2459222000KgM64x6.0102 mm296.4 mm146.1 mm53.9 Nm57.2 mm203.3 mm31 365 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24690 Heisering, 31500Kg Lastekapasitet, M72x6.0 Gjengestørrelse, 124.7 Nm Dreiemoment | CD6KFJ 2469031500KgM72x6.0132 mm368.3 mm184.1 mm124.7 Nm69.8 mm215.4 mm52 804 NOK
AMERICAN DRILL BUSHING 24790 Heisering, 51000Kg Lastekapasitet, M90x6.0 Gjengestørrelse, 132.8 Nm Dreiemoment | CD6KFK 2479051000KgM90x6.0178 mm403.9 mm196.8 mm132.8 Nm82.5 mm235.7 mm155 733 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADB TALJERINGER MFG. 24494 Heisering, 11000 kg lastekapasitet, M36x4.0 gjengestørrelse, 20.8 Nm dreiemoment
11 580 NOK / enhet