Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR UCML-50G Universalkobling (m)npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3

APPROVED VENDOR UCML-50G universalkobling (m)npt 1/2 tomme 300 psi

På lager
Vare: AF2XXX Modell: UCML-50GKryssreferanse: 6YZH3
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
563NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingSelvlåsende
MaterialeBelagt duktilt jern
Maks. Press300 psi
Total lengde4.03 "
Størrelse1 / 2 "
Temp. Område-40 til 250 F
typen(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307193040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingMaterialeMaks. PressTotal lengdeStørrelseTemp. OmrådetypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX85 kobling | AD2ADQ 3LX85Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi---20 til 160 FTom slutt94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX87 Coupler Triple End | AD2ADT 3LX87Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi---20 til 160 FTrippel tilkobling166NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX93 Kobling 5/8 Tommer Størrelse | AD2ADZ 3LX93Common Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkoblingFormbart jern110 psi-5 / 8 "-20 til 160 FSlangeenden99NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCFL-50G Universalkobling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi3.03 "1 / 2 "-40 til 250 F(F) PT676NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCFL-75G Universalkobling Fnpt 3/4 tommer 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi3.25 "3 / 4 "-40 til 250 F(F) PT563NOK
GODKJENT LEVERANDØR UCML-75G Universalkobling (m)npt 3/4 Tommer 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GSelvlåsendeBelagt duktilt jern300 psi4.25 "3 / 4 "-40 til 250 F(M) PT563NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR UCML-50G universalkobling (m)npt 1/2 tomme 300 psi
563NOK / enhet