MICRO 100 Loddede verktøybits


filtre
Fullfør: sink , Materiale: Stål m / karbidspiss
StilModellTips BreddeVinkelSkjærende retningToleranseTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris (eks. mva)
A
LT-625
--Venstre hånd0.000 / -0.010 "4"-5 / 8 "5 / 8 "447NOK
B
RT-750
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "4"-3 / 4 "3 / 4 "542NOK
B
RT-250
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-1 / 4 "1 / 4 "267NOK
B
RT-281
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-9 / 32 "9 / 32 "273NOK
B
RT-312
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-5 / 16 "5 / 16 "308NOK
B
RT-375
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-3 / 8 "3 / 8 "268NOK
B
RT-437
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-7 / 16 "7 / 16 "368NOK
A
LT-500
--Venstre hånd0.000 / -0.010 "6"-1 / 2 "1 / 2 "416NOK
B
RT-500
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-1 / 2 "1 / 2 "324NOK
A
LT-750
--Venstre hånd0.000 / -0.010 "4"-3 / 4 "3 / 4 "613NOK
B
RT-625
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "4"-5 / 8 "5 / 8 "466NOK
A
LT-437
--Venstre hånd0.000 / -0.010 "6"-7 / 16 "7 / 16 "534NOK
C
C-281
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-9 / 32 "9 / 32 "722NOK
C
C-312
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-5 / 16 "5 / 16 "357NOK
C
C-250
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-1 / 4 "1 / 4 "433NOK
C
C-375
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-3 / 8 "3 / 8 "303NOK
C
C-437
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-7 / 16 "7 / 16 "547NOK
C
C-500
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "6"-1 / 2 "1 / 2 "373NOK
C
C-750
--Høyre hånd0.000 / -0.010 "4"-3 / 4 "3 / 4 "789NOK
C
C-8
1 / 2 "-Høyre hånd-3.5 "-1 / 2 "1 / 2 "209NOK
D
BT-10
1 / 2 "-Høyre hånd0.003 / 0.008 "3"-5 / 8 "5 / 8 "683NOK
D
BT-9
1 / 2 "-Høyre hånd0.003 / 0.008 "2.75 "-9 / 16 "9 / 16 "958NOK
E
D-8
1 / 2 "80 grader inkludert--3.5 "-1 / 2 "1 / 2 "182NOK
F
E-8
1 / 2 "60 grader inkludert--3.5 "-1 / 2 "1 / 2 "189NOK
G
AR-5
1 / 4 "-Høyre hånd-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "166NOK
G
AR-6
1 / 4 "-Høyre hånd-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "171NOK
G
AR-7
1 / 4 "-Høyre hånd-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "194NOK
H
AL-6
1 / 4 "-Venstre hånd-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "179NOK
H
AL-5
1 / 4 "-Venstre hånd-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "166NOK
H
AL-8
1 / 4 "-Venstre hånd-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "211NOK
I
BL-6
1 / 4 "15 DegreesVenstre hånd-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "191NOK
G
AR-8
1 / 4 "-Høyre hånd-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "209NOK
C
C-4
1 / 4 "-Høyre hånd-2"-1 / 4 "1 / 4 "175NOK
J
ER-6
1 / 4 "60 grader inkludertHøyre hånd-2.5 "-3 / 8 "3 / 8 "208NOK
J
EL-5
1 / 4 "60 grader inkludertVenstre hånd-2.25 "-5 / 16 "5 / 16 "203NOK
I
BL-7
1 / 4 "15 DegreesVenstre hånd-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "225NOK
K
BR-8
1 / 4 "15 DegreesHøyre hånd-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "203NOK
K
BR-6
1 / 4 "15 DegreesHøyre hånd-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "200NOK
I
BL-8
1 / 4 "15 DegreesVenstre hånd-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "212NOK
H
AL-7
1 / 4 "-Venstre hånd-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "194NOK
J
ER-5
1 / 4 "60 grader inkludertHøyre hånd-2.25 "-5 / 16 "5 / 16 "202NOK
J
EL-6
1 / 4 "60 grader inkludertVenstre hånd-2.5 "-3 / 8 "3 / 8 "213NOK
E
D-4
1 / 4 "80 grader inkludert--2"-1 / 4 "1 / 4 "162NOK
K
BR-7
1 / 4 "15 DegreesHøyre hånd-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "210NOK
E
D-12
3 / 4 "80 grader inkludert--4.5 "-3 / 4 "3 / 4 "460NOK
C
C-12
3 / 4 "-Høyre hånd-4.5 "-3 / 4 "3 / 4 "511NOK
F
E-12
3 / 4 "60 grader inkludert--4.5 "-3 / 4 "3 / 4 "439NOK
F
E-6
3 / 8 "60 grader inkludert--2.5 "-3 / 8 "3 / 8 "178NOK
D
BT-8
3 / 8 "-Høyre hånd0.003 / 0.008 "2.5 "-1 / 2 "1 / 2 "539NOK
J
ER-12
3 / 8 "60 grader inkludertHøyre hånd-4.5 "-3 / 4 "3 / 4 "475NOK
I
BL-10
3 / 8 "15 DegreesVenstre hånd-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "372NOK
G
AR-10
3 / 8 "-Høyre hånd-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "356NOK
J
EL-12
3 / 8 "60 grader inkludertVenstre hånd-4.5 "-3 / 4 "3 / 4 "502NOK
K
BR-10
3 / 8 "15 DegreesHøyre hånd-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "375NOK
C
C-6
3 / 8 "-Høyre hånd-2.5 "-3 / 8 "3 / 8 "205NOK
E
D-6
3 / 8 "80 grader inkludert--2.5 "-3 / 8 "3 / 8 "179NOK
D
BT-7
3 / 8 "-Høyre hånd0.003 / 0.008 "2.25 "-7 / 16 "7 / 16 "588NOK
H
AL-10
3 / 8 "-Venstre hånd-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "376NOK
D
BT-5
3 / 16 "-Høyre hånd0.003 / 0.008 "1.75 "-5 / 16 "5 / 16 "496NOK
D
BT-4
3 / 16 "-Høyre hånd0.003 / 0.008 "1.5 "-1 / 4 "1 / 4 "449NOK
G
AR-4
3 / 16 "-Høyre hånd-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "173NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?