Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 BL-7 loddet verktøybit svart 3 tommers lengde 7/16 tommers bredde | AA8EWL 18D353

MICRO 100 BL-7 Loddet verktøybit Svart 3 tommer Lengde 7/16 tomme Bredde

På lager
Vare: AA8EWL Modell: BL-7Kryssreferanse: 18D353
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddet verktøybit
Vinkel15 Degrees
Skjærende retningVenstre hånd
Finishsink
MaterialeStål m / karbidspiss
Total lengde3"
Radius1 / 32 "
Skafthøyde7 / 16 "
Skaftbredde7 / 16 "
StilBL
Spisslengde1 / 2 "
Tips Tykkelse1 / 8 "
Tips Bredde1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0698
Skipets høyde (cm)1.11
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.11
HS kode8207803000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTips BreddeVinkelSkjærende retningToleranseTotal lengdeRadiusSkafthøydeSkaftbreddePris
MICRO 100 AL-4 loddet verktøybits aluminium 2 tommers lengde 1/4 tommers bredde | AA8EVV 18D338 AL-43 / 16 "-Venstre hånd-2"1 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "171NOK
MICRO 100 AL-5 loddet verktøybits aluminium 2-1/4 tommers lengde 5/16 tommers bredde | AA8EVW 18D339 AL-51 / 4 "-Venstre hånd-2.25 "1 / 64 "5 / 16 "5 / 16 "170NOK
MICRO 100 AL-6 Loddet verktøybits aluminium 2.5 tommers lengde 3/8 tommers bredde | AA8EVX 18D340 AL-61 / 4 "-Venstre hånd-2.5 "1 / 64 "3 / 8 "3 / 8 "185NOK
MICRO 100 AL-7 Loddet verktøybits aluminium 3 tommers lengde 7/16 tommers bredde | AA8EVY 18D341 AL-71 / 4 "-Venstre hånd-3"1 / 32 "7 / 16 "7 / 16 "200NOK
MICRO 100 AL-8 Loddet verktøybits aluminium 3.5 tommer Lengde 1/2 tomme Bredde | AA8EVZ 18D342 AL-81 / 4 "-Venstre hånd-3.5 "1 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "213NOK
MICRO 100 AL-10 Loddet verktøybit aluminium 4 tommers lengde 5/8 tommers bredde | AA8EWA 18D343 AL-103 / 8 "-Venstre hånd-4"1 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "389NOK
MICRO 100 AL-12 Loddet verktøybit aluminium 4.5 tommers lengde 3/4 tommers bredde | AA8EWB 18D344 AL-127 / 16 "-Venstre hånd-4.5 "1 / 32 "3 / 4 "3 / 4 "506NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 BL-7 Loddet verktøybit Svart 3 tommer Lengde 7/16 tomme Bredde
240NOK / enhet