MONOPRICE Kategori 6 tale- og datapatchkabler


filtre
Kategoritype: 6 , Koblingstype: RJ45 - 8P8C , Jakkemateriale: PVC , Pluggtype: RJ45 , Form: Rund , Skjerming: none , Temp. Område: -40 grader til 167 grader F , trådmåler: 24AWG
StilModellOppstartstypeFARGELedningslengdeSakLengdePris (eks. mva)
A
2310
StartetGrønn14ft.Lappledning14ft.160NOK
B
3419
StartetSvart2ft.Lappledning2"33NOK
C
3434
StartetGul5ft.Lappledning5ft.80NOK
D
9822
BootlessRød7ft.Ethernet-kabel2 M87NOK
E
9818
BootlessHvit50ft.Ethernet-kabel15 M286NOK
F
9863
Bootlessoransje50ft.Ethernet-kabel15 M286NOK
D
9815
BootlessRød30ft.Ethernet-kabel10 M-
RFQ
G
9855
BootlessPurple25ft.Ethernet-kabel7.6 M160NOK
D
9813
BootlessRød20ft.Ethernet-kabel6 M142NOK
H
9786
BootlessGrå20ft.Ethernet-kabel6 M122NOK
G
9853
BootlessPurple14ft.Ethernet-kabel4 M90NOK
I
9792
BootlessBlå14ft.Ethernet-kabel4 M98NOK
J
9811
BootlessSvart10ft.Ethernet-kabel3 M109NOK
G
9852
BootlessPurple7ft.Ethernet-kabel2 M87NOK
K
9838
BootlessGul7ft.Ethernet-kabel2 M87NOK
J
9799
BootlessSvart7ft.Ethernet-kabel2 M87NOK
K
9857
BootlessGul50ft.Ethernet-kabel15 M286NOK
H
9798
BootlessGrå7ft.Ethernet-kabel2 M87NOK
I
9791
BootlessBlå7ft.Ethernet-kabel2 M94NOK
J
9795
BootlessSvart1ft.Ethernet-kabel.31 ​​M24NOK
E
9832
BootlessHvit5ft.Ethernet-kabel1.5 M70NOK
G
9867
BootlessPurple5ft.Ethernet-kabel1.5 M70NOK
G
9849
BootlessPurple3ft.Ethernet-kabel1 M53NOK
E
9821
BootlessHvit3ft.Ethernet-kabel1 M53NOK
J
9797
BootlessSvart3ft.Ethernet-kabel1 M53NOK
H
9796
BootlessGrå3ft.Ethernet-kabel1 M53NOK
I
9812
BootlessBlå2ft.Ethernet-kabel.6 ​​M30NOK
E
9836
BootlessHvit2ft.Ethernet-kabel.6 ​​M36NOK
H
9810
BootlessGrå2ft.Ethernet-kabel.6 ​​M39NOK
L
9856
BootlessGrønn50ft.Ethernet-kabel15 M286NOK
F
9865
Bootlessoransje2ft.Ethernet-kabel.6 ​​M30NOK
G
9858
BootlessPurple50ft.Ethernet-kabel15 M286NOK
H
9807
BootlessGrå5ft.Ethernet-kabel1.5 M76NOK
K
9840
BootlessGul30ft.Ethernet-kabel10 M191NOK
J
9787
BootlessSvart30ft.Ethernet-kabel10 M166NOK
E
9826
BootlessHvit25ft.Ethernet-kabel7.6 M163NOK
K
9872
BootlessGul25ft.Ethernet-kabel7.6 M160NOK
L
9854
BootlessGrønn25ft.Ethernet-kabel7.6 M160NOK
J
9801
BootlessSvart25ft.Ethernet-kabel7.6 M147NOK
F
9862
Bootlessoransje25ft.Ethernet-kabel7.6 M163NOK
J
9823
BootlessSvart14ft.Ethernet-kabel4 M90NOK
H
9800
BootlessGrå14ft.Ethernet-kabel4 M98NOK
F
9870
Bootlessoransje10ft.Ethernet-kabel3 M70NOK
D
9831
BootlessRød5ft.Ethernet-kabel1.5 M70NOK
I
9806
BootlessBlå5ft.Ethernet-kabel1.5 M76NOK
K
9837
BootlessGul1ft.Ethernet-kabel.31 ​​M24NOK
I
9790
BootlessBlå3ft.Ethernet-kabel1 M53NOK
F
9861
Bootlessoransje3ft.Ethernet-kabel1 M53NOK
L
9864
BootlessGrønn2ft.Ethernet-kabel.6 ​​M30NOK
J
9804
BootlessSvart2ft.Ethernet-kabel.6 ​​M30NOK
G
9848
BootlessPurple1ft.Ethernet-kabel.31 ​​M24NOK
K
9860
BootlessGul100ft.Ethernet-kabel30 M588NOK
D
9829
BootlessRød100ft.Ethernet-kabel30 M582NOK
D
9816
BootlessRød0.5ft.Ethernet-kabel.15 ​​M20NOK
J
9828
BootlessSvart100ft.Ethernet-kabel30 M528NOK
L
9843
BootlessGrønn0.5ft.Ethernet-kabel.15 ​​M47NOK
I
9794
BootlessBlå100ft.Ethernet-kabel30 M617NOK
K
9842
BootlessGul75ft.Ethernet-kabel23 M370NOK
E
9819
BootlessHvit1ft.Ethernet-kabel.31 ​​M24NOK
K
9868
BootlessGul5ft.Ethernet-kabel1.5 M70NOK
D
9824
BootlessRød14ft.Ethernet-kabel4 M111NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?