PARKER NR-serien, Tubing Nylon 5/16 inch


filtre
Sprengtrykk: 1700 PSI , Innvendig Dia.: 0.233 " , Lengde: 50ft. , Materiale: nylon , Maks. Press: 425 PSI , Utvendig Dia.: 5 / 16 " , Temp. Område: -60 til 200 F , Type: Høy styrke, halvstiv , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg , Veggtykkelse: 0.040 "
StilModellFARGEPris (eks. mva)
A
NBR-5-040-0050
Svart1 060 NOK
B
NNR-5-040-0050
Naturlig1 069 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?