Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NBR-5-040-0050 Slange nylon 5/16 tommer ytre diameter svart 50 fot | AC3QTZ 2VKR8

PARKER NBR-5-040-0050 slange nylon 5/16 tommer ytre diameter svart 50 fot

På lager
Vare: AC3QTZ Modell: NBR-5-040-0050Kryssreferanse: 2VKR8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGESvart
Inne i Dia.0.233 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press425 PSI
Utenfor Dia.5 / 16 "
Temp. Område-60 til 200 F
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5895
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
PARKER NNR-5-040-0050 Slange nylon 5/16 tommer ytre diameter naturlig 50 fot | AC3QUM 2VKU2 NNR-5-040-0050Naturlig1 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NBR-5-040-0050 slange nylon 5/16 tommer ytre diameter svart 50 fot
1 091 NOK / enhet