EATON XR Series 2-posisjons snap-in jumpere


Eaton XR Series 2-posisjons snap-in jumpere er isolerte plug-in brosystemer som reduserer nedetid på grunn av kabling med opptil 70 % sammenlignet med konvensjonelle kablede releer. Disse 2-posisjonsbroene kan bygge bro over et mindre antall releer som har mindre enn 6A totalstrøm.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
XRAFBST2GY
45NOK
RFQ
B
XRAFBST2BU
45NOK
RFQ
C
XRAFBST2RD
45NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton XR Series 2-posisjons snap-in jumpere / broer har en plug-in eller snap-in design for enkel installasjon.
  • De kommer i en pakke med 10 enheter og er tilgjengelig i rød, grå eller blå farge.
  • Hvis en krets drives fra begge sider av broene, kan den åpnes når som helst samtidig som andre moduler kan fortsette å forsyne seg samtidig.

Kompatible tilbehør

  • Eaton XRAATPBK endedeksel: Brukere bør velge dette endedekselet når hoppere / broer med forskjellige potensialer møtes i tilstøtende moduler.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan fjerne disse Eaton XR Series 2-posisjons snap-in jumperne?

Disse Eaton XR Series 2-posisjons snap-in jumpere/broer har et spor som kan brukes til å fjerne enheten med en standard skrutrekker.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?