BALDOR MOTOR VEFWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C ramme

På lager
Vare: AJ6YJV Modell: VEFWDM3546

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskemotor
Omgivende (C)40 grader
amps3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
Base TypeIngen montering
PliktvurderingKONT
Frame56C
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning1.5 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3520M
Antall poler4
Produksjon1.000 hk
Total lengde12.22 "
Fase3
Power Factor71
Servicefaktor1.15
Speed1,760 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)28.26
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode85015100
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Produktfamilie: Wash Down
    • Remskive Lagertype: Forseglet lager
    • Remskive Face Code: C-Face
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Shaft Slinger

Produktvarianter

ProduktModellFull belastningseffektivitetampsNedbrytningsmomentHPIP RatingMotor TypeMonteringstypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR VEFWDM3546T Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6YJW VEFWDM3546T-3.1-3/1.512.5 LB-FT1---1 Amps16 633 NOK
BALDOR MOTOR VEFWDM3554T Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6YJX VEFWDM3554T-4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.5---1.37 Amps17 841 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3538 Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.33 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWU VEWDM353884-------13 489 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3542 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWV VEWDM354284-------14 849 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3546 Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWW VEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 420 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3546T Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ramme | AJ6YWX VEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 562 NOK
BALDOR MOTOR VEWDM3554 Hvit Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ramme | AJ6YWY VEWDM3554-4.4-4.2/2.120.8 LB-FT1.5---1.17 Amps17 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR VEFWDM3546 White Washdown Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C ramme
16 510 NOK / enhet