STAFFORD MFG Signature Series, tredelte splittede stive akselkoblinger i rustfritt stål


filtre
Karakter: 303 , Materiale: Rustfritt stål , Skruemateriale: 18-8 rustfritt stål
StilModellTotal lengdeBore SizeKeyway AtypenKeyway BKeyway størrelseUtenfor Dia.SkruestørrelsePris (eks. mva)
A
5S008008T
1.875 "1 / 2 "-Høy styrke--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
B
5S008008TK
1.875 "1 / 2 "-Høy styrke-1 / 8 "1.250 "8-32 x 1/21 572 NOK
RFQ
A
5S010010T
2.250 "5 / 8 "-Høy styrke--1.500 "10-32 x 1/21 742 NOK
RFQ
B
5S010010TK
2.250 "5 / 8 "3 / 16 "Høy styrke0.188 "-1.500 "10-32 x 1/22 219 NOK
RFQ
B
5S012012TK
2.625 "3 / 4 "3 / 16 "Høy styrke0.188 "-1.750 "1/4-28 x 5/82 099 NOK
RFQ
A
5S012012T
2.625 "3 / 4 "-Høy styrke--1.750 "1/4-28 x 5/82 135 NOK
RFQ
B
5S100100TK
3"1"-Høy styrke-1 / 4 "2"1/4-28 x 5/82 732 NOK
RFQ
A
5S100100T
3"1"-Høy styrke--2"1/4-28 x 5/82 788 NOK
RFQ
B
5S104104TK
3.375 "1-1 / 4 "-Høy styrke-1 / 4 "2.250 "1/4-28 x 5/83 672 NOK
RFQ
A
5S104104T
3.375 "1-1 / 4 "-Høy styrke--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
B
5S106106TK
3.625 "1-3 / 8 "5 / 16 "Høy styrke0.313 "-2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S106106T
3.625 "1-3 / 8 "-Høy styrke--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S108108T
3.750 "1-1 / 2 "-Høy styrke--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
B
5S108108TK
3.750 "1-1 / 2 "-Høy styrke-3 / 8 "2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
A
5S112112T
4.500 "1-3 / 4 "-Høy styrke--3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
B
5S112112TK
4.500 "1-3 / 4 "-Høy styrke-3 / 8 "3"5 / 16-24 x 1-
RFQ
B
5S200200TK
4.875 "2"-Høy styrke-1 / 2 "3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
A
5S200200T
4.875 "2"-Høy styrke--3.250 "5 / 16-24 x 1-
RFQ
C
5SM008008TK
30 mm8 mm-Lav profil-2 mm18mmM3 x 0.5-
RFQ
D
5SM008008T
30 mm8 mm-Lav profil--18mmM3 x 0.5-
RFQ
C
5SM010010TK
35 mm10 mm-Lav profil-3mm24mmM3 x 0.5-
RFQ
D
5SM010010T
35 mm10 mm-Lav profil--24mmM3 x 0.5-
RFQ
C
5SM012012TK
45 mm12 mm-Lav profil-4mm28mmM4 x 0.7-
RFQ
D
5SM012012T
45 mm12 mm-Lav profil--28mmM4 x 0.7-
RFQ
D
5SM014014T
50 mm14 mm-Lav profil--30mmM4 x 0.7-
RFQ
C
5SM014014TK
50 mm14 mm-Lav profil-5mm30mmM4 x 0.7-
RFQ
C
5SM015015TK
50 mm15 mm-Lav profil-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
C
5SM016016TK
50 mm16 mm-Lav profil-5mm34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM016016T
50 mm16 mm-Lav profil--34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM015015T
50 mm15 mm-Lav profil--34mmM5 x 0.8 mm-
RFQ
D
5SM020020T
65 mm20 mm-Lav profil--40mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM025025TK
65 mm25 mm-Lav profil-8 mm45mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM020020TK
65 mm20 mm-Lav profil-6 mm40mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM025025T
65 mm25 mm-Lav profil--45mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM030030T
75 mm30 mm-Lav profil--54mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM030030TK
75 mm30 mm-Lav profil-8 mm54mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM035035T
80 mm35 mm-Lav profil--57mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM035035TK
80 mm35 mm-Lav profil-10mm57mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM040040T
90 mm40 mm-Lav profil--60mmM6 x 1.0-
RFQ
C
5SM040040TK
90 mm40 mm-Lav profil-12mm60mmM6 x 1.0-
RFQ
D
5SM045045T
105 mm45 mm-Lav profil--73mmM8 x 1.25-
RFQ
C
5SM045045TK
105 mm45 mm-Lav profil-14mm73mmM8 x 1.25-
RFQ
D
5SM050050T
120 mm50 mm-Lav profil--78mmM8 x 1.25-
RFQ
C
5SM050050TK
120 mm50 mm-Lav profil-14mm78mmM8 x 1.25-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?