Stafford Mfg 5SM020020T Rigid Shaft Coupling, 3 Piece Split, Clamp Type, 20 x 20mm I.D., SS | CJ6GTC

STAFFORD MFG 5SM020020T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 20 x 20 mm ID, SS

Vare: CJ6GTC Modell: 5SM020020T
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size20 mm
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.40mm
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
SkruestørrelseM6 x 1.0
moment~~POS=TRUNC45.64Nm
Total lengde65 mm
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBore SizeKeyway AtypenKeyway BKeyway størrelseUtenfor Dia.SkruestørrelsePris
Stafford Mfg 5S008008T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, SS | CJ6GNN 5S008008T1.875 "1 / 2 "-Høy styrke--1.250 "8-32 x 1/2-
RFQ
Stafford Mfg 5S010010T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, SS | CJ6GNP 5S010010T2.250 "5 / 8 "-Høy styrke--1.500 "10-32 x 1/21 742 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5S012012T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 3/4 x 3/4 tommers boring, SS | CJ6GNQ 5S012012T2.625 "3 / 4 "-Høy styrke--1.750 "1/4-28 x 5/82 135 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5S100100T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1 x 1 tomme boring, SS | CJ6GNR 5S100100T3"1"-Høy styrke--2"1/4-28 x 5/82 788 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5S104104T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1-1/4 x 1-1/4 tomme boring, SS | CJ6GNT 5S104104T3.375 "1-1 / 4 "-Høy styrke--2.250 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5S106106T stiv akselkobling, 3-delt delt, klemmetype, 1-3/8 x 1-3/8 tommers boring, SS | CJ6GNU 5S106106T3.625 "1-3 / 8 "-Høy styrke--2.375 "1/4-28 x 5/8-
RFQ
Stafford Mfg 5S108108T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 1-1/2 x 1-1/2 tomme boring, SS | CJ6GNV 5S108108T3.750 "1-1 / 2 "-Høy styrke--2.500 "1/4-28 x 5/8-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5SM020020T stiv akselkobling, 3-delt splitt, klemmetype, 20 x 20 mm ID, SS