KERN AND SOHN IOC-seriens plattformvekter


filtre
Skjermtype: LCD , Inngangsspenning: 100 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: g, HJ, kg, lb, oz, PCS, tJ , Materiale til veieplate: Rustfritt stål
StilModellVeiekapasitetlinearitetMinimum vektVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePlattformdybdelesbarhetPris (eks. mva)
A
IOC 6K-4
3, 6 kg+/-0.003, 0.006 kg0.02, 0.04 kg300 x 300 x 110 mm-300 mm110mm0.1, 0.2 g5 276 NOK
A
IOC 10K-4L
6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.2, 0.5 g5 682 NOK
A
IOC 10K-4
6, 15 kg+/-0.006, 0.015 kg0.04, 0.1 kg300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm110mm0.2, 0.5 g5 141 NOK
A
IOC 30K-4
15, 30 kg+/-0.015, 0.03 kg0.1, 0.2 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm0.5, 1 g5 682 NOK
A
IOC 60K-3
30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg400 x 300 x 110 mm300 mm400mm110mm1, 2 g5 818 NOK
A
IOC 60K-3L
30, 60 kg+/-0.03, 0.06 kg0.2, 0.4 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm1, 2 g6 900 NOK
A
IOC 100K-3
60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg500 x 400 x 120 mm400 mm500 mm120 mm2, 5 g7 035 NOK
A
IOC 100K-3L
60, 150 kg+/-0.06, 0.15 kg0.4, 1 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm2, 5 g9 471 NOK
A
IOC 300K-3
150, 300 kg+/-0.15, 0.3 kg1, 2 kg650 x 500 x 150 mm500mm650 mm150 mm5, 10 g9 742 NOK
A
IOC 600K-2
300, 600 kg+/-0.3, 0.6 kg2, 4 kg800 x 600 x 200 mm600 mm800 mm200 mm10, 20 g11 771 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?